6 055,00 €/ Unitéhors TVA
7 326,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | PRV57 |
Type | 5915 |
Modèle | Action indirecte |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN65 |
Norme de raccordement | EN 1092-1 |
Classe de pression | PN40 |
Plage de pression réduite | de 0.35 jusqu'à 2 bar |
Pression d'entrée max. | 28 bar |
Pression de sortie maximale | 17 bar |
Pression de sortie minimale | 0.35 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 40 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Ratio de réglage | 10:1 |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Matériau du bouton de réglage | Plastique |
Matière du siège | Acier inoxydable 316 (1.4401) |
Matériau du joint torique | FPM |
Matière de la membrane | Acier inoxydable 301 (1.4310) |
Type de ressort | Vert |
Matière du ressort | Acier |
Type de la tête | Standard |
Matériau du capot de ressort | Acier inoxydable (1.4308) |
Sens de montage | Horizontal |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Raccord du bouchon de vidange | 1/2" BSP binnendraad (optioneel) |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED cat. I |
Dimension | DN65 |
A | 290 mm |
B | 147 mm |
C | 377 mm |
ØD | 185 mm |
E | 120 mm |
Poids | 48 kg |