Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 0,35 - 2 bar PN40 DN40 DN40 de 0.35 jusqu'à 2 17 3 222,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 7 - 17 bar PN40 DN40 DN40 de 7 jusqu'à 17 17 3 222,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 0,35 - 2 bar PN40 DN25 DN25 de 0.35 jusqu'à 2 17 2 373,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 7 - 17 bar PN40 DN15 DN15 de 7 jusqu'à 17 17 1 986,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 3,5 - 8,5 bar PN40 DN40 DN40 de 3.5 jusqu'à 8.5 17 3 222,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN40 DN15 DN15 de 1.5 jusqu'à 5.5 17 1 986,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 0,35 - 2 bar PN40 DN32 DN32 de 0.35 jusqu'à 2 17 2 698,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 3,5 - 8,5 bar PN40 DN15 DN15 de 3.5 jusqu'à 8.5 17 1 986,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 7 - 17 bar PN40 DN32 DN32 de 7 jusqu'à 17 17 2 698,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 0,07 - 0,5 bar PN40 DN25 DN25 de 0.07 jusqu'à 0.5 17 2 373,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 7 - 17 bar PN40 DN20 DN20 de 7 jusqu'à 17 17 2 099,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 7 - 17 bar PN40 DN50 DN50 de 7 jusqu'à 17 17 3 716,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 0,35 - 2 bar PN40 DN20 DN20 de 0.35 jusqu'à 2 17 2 099,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN40 DN20 DN20 de 1.5 jusqu'à 5.5 17 2 099,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 0,07 - 0,5 bar PN40 DN20 DN20 de 0.07 jusqu'à 0.5 17 2 099,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 0,07 - 0,5 bar PN40 DN40 DN40 de 0.07 jusqu'à 0.5 17 3 222,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 0,07 - 0,5 bar PN40 DN32 DN32 de 0.07 jusqu'à 0.5 17 2 698,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 3,5 - 8,5 bar PN40 DN32 DN32 de 3.5 jusqu'à 8.5 17 2 698,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 7 - 17 bar PN40 DN25 DN25 de 7 jusqu'à 17 17 2 373,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 3,5 - 8,5 bar PN40 DN50 DN50 de 3.5 jusqu'à 8.5 17 3 716,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN40 DN25 DN25 de 1.5 jusqu'à 5.5 17 2 373,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 0,07 - 0,5 bar PN40 DN15 DN15 de 0.07 jusqu'à 0.5 17 1 986,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 0,35 - 2 bar PN40 DN50 DN50 de 0.35 jusqu'à 2 17 3 716,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 0,35 - 2 bar PN40 DN15 DN15 de 0.35 jusqu'à 2 17 1 986,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5915 Série: PRV57 acier action indirecte plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN40 DN50 DN50 de 1.5 jusqu'à 5.5 17 3 716,00 € / unité