19 930,00 €/ Unitéhors TVA
24 115,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | RP45S |
Type | 1906 |
Modèle | Action directe |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN150 |
Norme de raccordement | EN 1092-1 |
Valeur Kvs | 204 m³/h |
Classe de pression | PN40 |
Plage de pression réduite | de 4 jusqu'à 8.5 bar |
Pression d'entrée max. | 25 bar |
Pression de sortie maximale | 16.5 bar |
Pression de sortie minimale | 0.15 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 40 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Ratio max. de pression | 25:1 |
Ratio de réglage | 10:1 |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Matiériau du clapet | 1.4021 |
Matière du siège | 1.4401 |
Matériau du joint torique | EPDM |
Modèle de l'actionneur | B21 |
Matière de l'actionneur | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Matière de la membrane | CR renforcé avec PA |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Sens de montage | Horizontal |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED cat. II |
Dimension | DN150 |
Commande | B21 |
A | 285 mm |
ØD | 220 mm |
H1 | 796 mm |
H2 | 180 mm |
L | 480 mm |
Poids | 120.4 kg |