Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 3,9 - 5,5 bar PN40 DN32 DN32 11.8 de 3.9 jusqu'à 5.5 3 125,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 10 - 18 bar PN40 DN40 DN40 14.4 de 10 jusqu'à 18 3 291,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 1,0 - 1,6 bar PN40 DN25 DN25 9.1 de 1 jusqu'à 1.6 3 255,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 0,5 - 0,99 bar PN40 DN20 DN20 6.9 de 0.5 jusqu'à 0.99 3 559,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 2 - 6 bar PN40 DN100 DN100 129.5 de 2 jusqu'à 6 6 595,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 0,15 - 0,49 bar PN40 DN65 DN65 51.5 de 0.15 jusqu'à 0.49 4 664,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 1,7 - 3,8 bar PN40 DN32 DN32 11.8 de 1.7 jusqu'à 3.8 3 032,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 1,1 - 2,5 bar PN40 DN150 DN150 204 de 1.1 jusqu'à 2.5 20 460,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 8,3 - 13 bar PN40 DN32 DN32 11.8 de 8.3 jusqu'à 13 2 946,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 0,15 - 0,45 bar PN40 DN80 DN80 79.5 de 0.15 jusqu'à 0.45 5 945,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 0,5 - 0,99 bar PN40 DN65 DN65 51.5 de 0.5 jusqu'à 0.99 4 962,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 1,7 - 3,8 bar PN40 DN25 DN25 9.1 de 1.7 jusqu'à 3.8 2 934,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 0,15 - 0,49 bar PN40 DN50 DN50 26.5 de 0.15 jusqu'à 0.49 4 327,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 1,0 - 1,6 bar PN40 DN20 DN20 6.9 de 1 jusqu'à 1.6 3 245,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 1,5 - 5 bar PN40 DN150 DN150 204 de 1.5 jusqu'à 5 20 140,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 6,1 - 13 bar PN40 DN100 DN100 129.5 de 6.1 jusqu'à 13 6 695,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 0,46 - 0,99 bar PN40 DN80 DN80 79.5 de 0.46 jusqu'à 0.99 5 945,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 1,0 - 1,9 bar PN40 DN65 DN65 51.5 de 1.3 jusqu'à 1.9 4 533,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 1,7 - 3,8 bar PN40 DN20 DN20 6.9 de 1.7 jusqu'à 3.8 2 925,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 3,9 - 5,5 bar PN40 DN25 DN25 9.1 de 3.9 jusqu'à 5.5 3 026,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 5,6 - 8,2 bar PN40 DN32 DN32 11.8 de 5.6 jusqu'à 8.2 2 874,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 1 - 1,9 bar PN40 DN80 DN80 79.5 de 1 jusqu'à 1.9 5 630,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 11 - 18 bar PN40 DN100 DN100 129.5 de 11 jusqu'à 18 6 450,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 4 - 8,5 bar PN40 DN150 DN150 204 de 4 jusqu'à 8.5 19 930,00 € / unité Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 10 - 18 bar DN32/PN16 DN32 11.8 de 10 jusqu'à 18 3 152,00 € / unité