Eriks
ADCA

ADCA Réducteur de pression Type 1906 série RP45S acier plage de pression réduite 10 - 18 bar PN40 DN15

  • ERIKS:14098236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série RP45S d'ADCA est un réducteur de pression automatique équipé avec un soufflet spécial en acier inoxydable de haute qualité qui fournit d''un surpression de la soupape de surpression et une résistance la plus faible possible sur la broche, qui permet au régulateur de réguler très précisément et rapidement. Cette construction et le large choix de plaques de membrane et de ressorts permettent un rapport de pression élevé de 25 :1 et une plage de contrôle de 10 :1.
Ajouter à la liste

3 022,00 €/ Unitéhors TVA

3 656,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
RP45S
Type
1906
Modèle
Action directe
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN15
Norme de raccordement
EN 1092-1
Valeur Kvs
4.8 m³/h
Classe de pression
PN40
Plage de pression réduite
de 10 jusqu'à 18 bar
Pression d'entrée max.
25 bar
Pression de sortie maximale
18 bar
Pression de sortie minimale
0.15 bar
PMA - pression maximale autorisé
40 bar
TMO - température de service maximale
250 °C
Ratio max. de pression
25:1
Ratio de réglage
10:1
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB/1.0619
Matiériau du clapet
1.4021
Matière du siège
1.4401
Matériau du joint torique
EPDM
Modèle de l'actionneur
A12
Matière de l'actionneur
ASTM A216 WCB/1.0619
Matière de la membrane
CR renforcé avec PA
Matière du ressort
Acier à ressort
Sens de montage
Horizontal
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
DN15
Commande
A12
A
95 mm
ØD
172 mm
H1
433 mm
H2
47.5 mm
L
130 mm
Poids
13.8 kg