Design: Solid brass body with hardened shackle, double bolted. Stainless steel interior, precision pin cylinder with mushroom pins and paracentric key profile for increased protection against manipulation. One key locks all locks in the set.
41,33 €/ jeuhors TVA
50,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ABUS |
Largeur de serrure | 40 mm |
Diamètre étrier | 6.5 mm |
Hauteur de support | 21 mm |