Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Jeu de cadenas en laiton 45 ty...
Jeu de cadenas en laiton 45 type 7507
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur de serrure [mm]
40
3
Diamètre étrier [mm]
6.5
3
Hauteur de support [mm]
21
3
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Jeu de cadenas en laiton 45 type 7507
Produit
Largeur de serrure [mm]
Diamètre étrier [mm]
Hauteur de support [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur de serrure [mm]
Diamètre étrier [mm]
Hauteur de support [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Cadenas laiton Twins SB
40
6.5
21
41,33 €
/
jeu
Cadenas laiton Quad-Pack SB
40
6.5
21
81,40 €
/
jeu
Cadenas laiton Triples SB
40
6.5
21
72,54 €
/
jeu
Se connecter