Eriks
ABUS

ABUS Cadenas laiton Quad-Pack SB

  • ERIKS:12526861
  • Fabricant:4003318118265
Image 1
Brass padlock set 45

Design: Solid brass body with hardened shackle, double bolted. Stainless steel interior, precision pin cylinder with mushroom pins and paracentric key profile for increased protection against manipulation. One key locks all locks in the set.

Ajouter à la liste

81,40 €/ jeuhors TVA

98,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABUS
Largeur de serrure
40 mm
Diamètre étrier
6.5 mm
Hauteur de support
21 mm