Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | 3M |
Série | 2364 |
Type | 301E |
Type | 301E |
Série | 2364 |
Largeur | 18 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.15 mm |
Matériau | Papier crêpé |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc |
Force de déchirure | 50 N/cm % |
Résistant à la température jusq'à | 100 °C |
Couleur | Beige |