Eriks
3M

3M Ruban adhésif de masquage 301E 18mmx50m chamois

  • ERIKS:13023760
  • Fabricant:4046719931897
Image 1
Le ruban de masquage 301E est un ruban papier crêpé épais pour les applications industrielles avec une bonne résistance à l'eau. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,160 mm. Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 100°C.

Caractéristiques

• Convient au séchage à l'air libre et au durcissement au four de la peinture et de la laque
• Bonne force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement
• Bonne résistance à l'humidité et aux solvants
• Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins
• Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 100°C pendant 1h
• Conçu pour un usage intérieur
Ajouter à la liste

3,25 €/ Rouleauhors TVA

3,93 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
301E
Série
301E
Largeur
18 mm
Longueur
50 m