Eriks
3M

3M Mousse adhésive simple face vinyle 4516, noir, 19,1 mm x 33 m

  • ERIKS:12014821
  • Fabricant:021200033087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La mousse simple face 3M™ 4516 est une mousse vinyle, conformable, à cellules fermées d'épaisseur 1,6mm.
Elle adhère sur la plupart des surfaces
Ajouter à la liste

95,57 €/ Unitéhors TVA

115,64 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
4516
Type
Single-Sided Vinyl Foam Tape
Type
Ruban mousse vinyle simple face
Série
4516
Largeur
19 mm
Longueur
32.9 m
Epaisseur
1.6 mm
Matériau
Mousse de vinyle
A double face
Non
Auto-soudage/ Fusionnantes
Oui
Feature EF016507_
Non
Couleur
Noir
Papier
Papier siliconé
Réduction de bruits
Non
Modèle
4516