Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Ruban autocollant en mousse, 4...
Ruban autocollant en mousse, 4516 Série, PP
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
6
1
19
1
Longueur [m]
32.9
1
33
1
Epaisseur [mm]
1.6
1
Matériau
A double face
Couleur
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Ruban autocollant en mousse, 4516 Série, PP
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Mousse adhésive simple face vinyle 4516, 6,4 mm x 33 m
24,76 €
/
unité
Mousse adhésive simple face vinyle 4516, noir, 19,1 mm x 33 m
95,57 €
/
unité
Se connecter