Eriks
3M

3M Ligne de vie rétractable DBI-SALA® Nano-Lok™ pour travail à chaud, sangle, longe double, 2,0 m, 3101525

  • ERIKS:14984678
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
L'enrouleur antichute à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ est léger, compacte et se porte facilement sur le dos de l‘utilisateur. Il est conçue pour ne pas entraver les mouvements et peut également être utilisé comme remplacement de longe. Compatible avec les connexions au niveau des épaules et des pieds et disponible en plusieurs configurations, l'enrouleur antichute à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ offre une polyvalence pour de nombreuses applications industrielles différentes. Enrouleur antichute à rappel automatique , à sangle de jambe simple, extrêmement compacte et léger, conçu pour le travail en hauteur.
Combinez une conception légère avec une durabilité et une fonctionnalité de qualité industrielle avec la ligne de vie personnelle rétractable 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™. Il est conçu avec le confort et la sécurité comme priorités absolues pour vous protéger lorsque vous travaillez en hauteur. Légère mais dotée de nombreuses fonctionnalités, la conception extrêmement compacte est pratiquement imperceptible sur le dos, ce qui en fait un remplacement idéal pour une longe antichute sans avoir de sangle par terre. Le système de freinage perfectionné de type Nano-Lok permet une distance d'arrêt de 1,2 m (4 pieds), offrant une protection améliorée à basse hauteur, avec une force d’arrêt moyenne de 400 daN et une force d’arrêt maximale de 600 daN. La tension constante de la ligne de vie aide également à réduire la traîne de la sangle, les accrochages et les chutes, et le système de connexion rapide réduit le temps de connexion et de déconnexion. Le couvercle de l'absorbeur d'énergie en caoutchouc nitrile est compact et durable.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Nano-Lok™
Type
Twin-Leg Quick Connect Self Retracting Lifeline - For Hot Work Use
Longueur
2 m
Modèle
3101525
Longueur
6.6 ft
Charge maximale
140 kg
Matériau du boîtier
Nylon Thermoplastic
Avec poulie de guidage
Non
Feature EF015114_
Acier zingué
Feature EF015115_
Crochet pour armature