Antichute double à connexion rapide, Nano-Lok™ Série, Nylon Thermoplastic Logt.
AperçuCette longe auto-rétractable à double brin est conçue pour les travaux à chaud nécessitant une protection antichute continue en hauteur. Cet appareil intègre deux longes en sangle ignifugée de 2 m pour assurer un maintien à 100 % lors du passage entre les points d’ancrage. Cette configuration comprend des connecteurs d’ancrage à crochet pour armature et un boîtier compact en thermoplastique adapté aux secteurs du bâtiment, des services publics, du pétrole et du gaz, ainsi qu’aux environnements industriels généraux.
Caractéristiques- Mécanisme de freinage à activation intelligente limitant la distance de chute à 1,5 m minimum
- Bande de 19 mm en fibre Dyneema et polyester résistante à l'exposition à la chaleur
- Force d'arrêt moyenne de 400 daN réduit la charge d'impact sur l'utilisateur
- Force d’arrêt maximale de 600 daN permettant une décélération contrôlée
- La boucle d’ancrage pivotante réduit la torsion de la ligne lors des mouvements
- Le couvercle d’absorbeur d’énergie en caoutchouc nitrile protège les composants internes contre l’abrasion
- Le boîtier en thermoplastique résistant aux chocs supporte les manipulations exigeantes sur site
- Étiquette RFID intégrée facilitant le suivi des inspections d’équipement
- Capacité de 140 kg permettant diverses combinaisons d’utilisateurs et d’outils
Application et utilisation- Utilisé avec des points d’ancrage en hauteur sur des structures en acier
- Idéal pour les procédés de soudage nécessitant des déplacements entre les fixations
- Utilisé avec des ancrages de poutre fixes lors des arrêts de maintenance
- Idéal pour l'installation électrique sur des structures surélevées