Eriks
3M

3M Filtre anti-poussières 3M™ PF10, P3 RD DT-1135E

  • ERIKS:14496725
  • Fabricant:4054596825468
Image 1
Pour une protection efficace contre les particules telles que la poussière, les brouillards, les aérosols, la fumée, les moisissures et les bactéries, utilisez le filtre à particules 3M™ PF10 P3 R D DT-1135E. Convient pour une utilisation avec certains masques respiratoires complets et demi-masques étanches 3M™ en mode de pression négative, ainsi qu’avec l’appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Série PF-600. Ce filtre à particules protège contre une gamme de particules, y compris les particules solides et liquides, les particules toxiques et radioactives, les micro-organismes (par exemple, bactéries et virus) et les enzymes.
Ajouter à la liste

12,15 €/ Unitéhors TVA

14,70 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
DT
Type
Particulate Filter
Qualité alimentaire
Non