Capacité de débit plus élevée par cartouche, ce qui permet de réduire le nombre de cartouches nécessaires, de diminuer la manipulation des cartouches et de réduire le nombre de points d'étanchéité individuels des cartouches, ce qui minimise les risques de dérivation du fluide.
La conception des plis radiaux offre une capacité élevée de contamination.
L'utilisation de médias filtrants en microfibres 3M offre des performances de filtration constantes et prévisibles, ainsi qu'une efficacité élevée d'élimination des particules tout au long de la durée de vie du filtre.
Facile à utiliser, sans outil ni matériel spécial pour le remplacement du filtre.
La construction du filtre entièrement en polypropylène offre une large compatibilité chimique.
Les cartouches filtrantes 3M™ série 740 sont nos cartouches de média en profondeur plissées en microfibres de polypropylène de grand diamètre, destinées à être utilisées dans des boîtiers de filtre acceptant des cartouches filtrantes de 16,51 cm de diamètre extérieur et de 101,6 cm de longueur avec des raccords à 226 joints toriques.
40µm