Eriks
3M

3M Disque abrasif à lamelles 3M™ 566A, 125 x 22 mm, Grain 60, Plat

  • ERIKS:23151665
  • Fabricant:5902658650383
Image 1
Support toile poids X, grain Oxyde de Zirconium, poudrage fermé, liant résine. Disponible en grains : 40, 60, 80, et 120, en forme bombée ou plate. Existe en dimensions 115, 125, et 180mm de diamètre.

Applications : enlèvement et finition de cordons de soudure, ébarbage et ébavurage de pièces de fonderie, semi finition avant apprêtage (aluminium, acier), finition brossée (inox). Matériaux travaillés : tous types de métaux, particulièrement aciers doux, inox, fonte, alliages d’aluminium ou d’acier.
Ajouter à la liste

4,18 €/ Unitéhors TVA

5,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M