Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Disque à lamelles type A plat ...
Disque à lamelles type A plat 566A
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Diamètre de disque [mm]
125
2
Type
Type 27
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Disque à lamelles type A plat 566A
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Disque abrasif à lamelles 566A, 125 x 22 mm, grain 40, plat
4,18 €
/
unité
Disque abrasif à lamelles 3M™ 566A, 125 x 22 mm, Grain 60, Plat
4,18 €
/
unité
Se connecter