Eriks
3M

3M Disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II, 180 mm x 2 mm x 22 mm, T41

  • ERIKS:12512023
  • Fabricant:5902658654626
Image 1
Disque à tronçonner Cubitron™ II avec grain céramique profilé calibré, liant souple en résine agglomérée renforcée, certifications EN 12413 et OSA. Grains 36+ ou 60+, diamiètre 115, 125, 180 ou 230mm, épaisseurs de 1 à 3mm, forme plate ou à moyeu déporté.

Le tronçonnage est un travail de précision, c’est pourquoi les disques Cubitron™ II sont conçus pour vous délivrer une coupe nette, précise et régulière dans le temps. Grâce à leurs grains profilés et orientés, ils garantissent un niveau de coupe très élevé et une longue durée de vie. Ils sont efficaces pour toutes les applications de tronçonnage de tubes, tôles, barreaux et fers plats sur tous métaux hors aluminium et fonte.

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Cubitron
Type
T41