Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cubitron II Disque à Tronçonne...
Cubitron II Disque à Tronçonner T41
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Série
Cubitron
2
Type
T41
2
Diamètre de disque [mm]
178
1
230
1
Epaisseur [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Cubitron II Disque à Tronçonner T41
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Disque à tronçonner Cubitron™ II,230 mm x 2.5 mm x 22.2 mm, T41
Ce produit n’est plus proposé
Disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II, 180 mm x 2 mm x 22 mm, T41
Ce produit n’est plus proposé
Se connecter