Eriks
3M

3M Casque de sécurité SecureFit™, X5507V-CE, Orange, Ventilé, CE

  • ERIKS:14424210
  • Fabricant:4054596593497
Image 1
Pour une protection de la tête sûre et confortable, optez pour le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5507V-CE. Il est conçu pour une utilisation industrielle générale et pour respecter les exigences de sécurité du quotidien. S'inspirant des casques d'escalade modernes, il offre une protection contre la chute de petits objets. Les orifices permettent le débit d'air à travers le casque et la hauteur et le positionnement sur la tête sont ajustables. Notre système de suspension de cliquet à 4 points, facile à ajuster, vous permet de serrer en douceur le bandeau selon le besoin. La suspension inclut la technologie de diffusion de pression exclusive brevetée de 3M™ qui fournit non seulement un port sécurisé, mais réduit également la pression sur le front jusqu'à 20 % par rapport aux suspensions de casque conventionnelles. Il améliore également le confort. La conception sans visière vous offre une vision claire vers le haut afin que vous puissiez rester conscient de votre environnement et éviter les risques.Ce casque orange est doté d'un capteur 3M™ UVicator™ breveté, qui passe du rouge au blanc lorsqu'il est exposé à des niveaux nocifs de rayonnement ultraviolet (UV). Les rayons UV pouvant rendre les casques fragiles et compromettre leur niveau de protection, le changement de couleur du capteur indique qu'il est temps de remplacer le casque. Le matériau rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ peut également être ajouté pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité.Les attaches pour accessoires et clips sont conçus pour être compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M. Une jugulaire en option, en plastique ou magnétique, peut être ajoutée.Approuvé pour la déformation latérale et respecte la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale.
Ajouter à la liste

68,72 €/ Unitéhors TVA

83,15 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

4 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
X5500
Type
Safety Helmet
Couleur
Orange
Matériau
ABS
Norme
EN 397
Approbations
EN 397:212+A1:2012, CE
Trous d'aération
Oui
Suspension
Cliquet à 4 points
Visibilité élevée (couleurs de signal)
Oui
Réglage
Réglage vertical
Avec protection auditive
Oui
Avec masque de protection
Oui
Poids
0.653
Pièces détachées et accessoires

42,78 €/ Unitéhors TVA

51,76 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

48,49 €/ Unitéhors TVA

58,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30.09.2026

32,37 €/ Unitéhors TVA

39,17 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28.09.2026

25,23 €/ Unitéhors TVA

30,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30.09.2026