Casque SecureFit X5500 pour les travaux au sol et en hauteur
Pour une protection de la tête sûre et confortable, optez pour le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5501V-CE. Il est conçu pour une utilisation industrielle générale et pour respecter les exigences de sécurité du quotidien. S'inspirant des casques d'escalade modernes, il offre une protection contre la chute de petits objets. Les orifices permettent le débit d'air à travers le casque et la hauteur et le positionnement sur la tête sont ajustables. Notre système de suspension de cliquet à 4 points, facile à ajuster, vous permet de serrer en douceur le bandeau selon le besoin. La suspension inclut la technologie de diffusion de pression exclusive brevetée de 3M™ qui fournit non seulement un port sécurisé, mais réduit également la pression sur le front jusqu'à 20 % par rapport aux suspensions de casque conventionnelles. Il améliore également le confort. La conception sans visière vous offre une vision claire vers le haut afin que vous puissiez rester conscient de votre environnement et éviter les risques.
Les attaches pour accessoires et clips sont conçus pour être compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M. Une jugulaire en option, en plastique ou magnétique, peut être ajoutée. Approuvé pour la déformation latérale et respecte la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale.