Eriks
3M

3M Casque de sécurité SecureFit™ X5500, ventilé, CE, bleu, X5503V-CE

  • ERIKS:14496817
  • Fabricant:4054596593404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ Série X5500 fournit une protection de la tête sûre, confortable et réglable pour les travailleurs dans un large éventail de situations. Nos casques sont dotés d'un positionnement ajustable et d'un harnais de tête à crémaillère à 4 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Les casques de sécurité de la Série X5500 disposent de capteurs 3M™ UVicator™ qui indiquent des niveaux d'exposition à la lumière préjudiciable des ultraviolets (UV). Ils répondent à la norme EN397 pour une utilisation industrielle générale et sont disponibles dans une gamme étendue de coloris, avec ou sans orifices de ventilation.
Pour une protection de la tête sûre et confortable, optez pour le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ Série X5500. Cette série est conçue pour une utilisation industrielle générale et pour respecter les exigences de sécurité du quotidien. S'inspirant des casques d'escalade modernes, nos casques de sécurité offrent une protection contre la chute de petits objets. Ils possèdent un positionnement ajustable de l'avant à l'arrière et en hauteur, tandis que notre harnais de tête à crémaillère à 4 points, à rotation facile, vous permet de serrer en douceur le bandeau selon le besoin. La suspension inclut la technologie de diffusion de pression exclusive brevetée de 3M™ qui fournit non seulement un port sécurisé, mais réduit également la pression sur le front jusqu'à 20 % par rapport aux suspensions de casque 3M conventionnelles. Elle améliore également le confort. La conception sans visière vous offre une vision claire vers le haut, afin que vous puissiez rester conscient de votre environnement et éviter les risques. Les casques de la série X5500 sont dotés de capteurs 3M™ UVicator™ brevetés, qui passent du rouge au blanc lorsqu'ils sont exposés à des niveaux nocifs de rayonnement ultraviolet (UV). Les rayons UV pouvant rendre les casques fragiles et compromettre leur niveau de protection, le changement de couleur du capteur indique qu'il est temps de remplacer le casque. Les attaches pour accessoires et clips sont conçus pour être compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M. Une jugulaire en option peut être ajoutée. Ces casques sont disponibles dans une gamme étendue de coloris, avec des options ventilées et non ventilées. Respecte la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale.
Pour une protection de la tête sûre et confortable, optez pour le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ Série X5500. Cette série est conçue pour une utilisation industrielle générale et pour respecter les exigences de sécurité du quotidien. S'inspirant des casques d'escalade modernes, nos casques de sécurité offrent une protection contre la chute de petits objets. Ils possèdent un positionnement ajustable de l'avant à l'arrière et en hauteur, tandis que notre harnais de tête à crémaillère à 4 points, à rotation facile, vous permet de serrer en douceur le bandeau selon le besoin. La suspension inclut la technologie de diffusion de pression exclusive brevetée de 3M™ qui fournit non seulement un port sécurisé, mais réduit également la pression sur le front jusqu'à 20 % par rapport aux suspensions de casque 3M conventionnelles. Elle améliore également le confort. La conception sans visière vous offre une vision claire vers le haut, afin que vous puissiez rester conscient de votre environnement et éviter les risques. Les casques de la série X5500 sont dotés de capteurs 3M™ UVicator™ brevetés, qui passent du rouge au blanc lorsqu'ils sont exposés à des niveaux nocifs de rayonnement ultraviolet (UV). Les rayons UV pouvant rendre les casques fragiles et compromettre leur niveau de protection, le changement de couleur du capteur indique qu'il est temps de remplacer le casque. Les attaches pour accessoires et clips sont conçus pour être compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M. Une jugulaire en option peut être ajoutée. Ces casques sont disponibles dans une gamme étendue de coloris, avec des options ventilées et non ventilées. Respecte la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale.
Ajouter à la liste

68,72 €/ Unitéhors TVA

83,15 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
X5500
Type
Safety Helmet
Couleur
Bleu
Matériau
ABS
Norme
EN 397
Approbations
EN 397:212+A1:2012, CE
Trous d'aération
Oui
Exécution
Conception sans bord
Suspension
Cliquet à 4 points
Modèle
X5503V-CE
Visibilité élevée (couleurs de signal)
Oui
Réglage
Réglage vertical
Avec protection auditive
Oui
Avec masque de protection
Oui
Poids
0.653