La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro utilise une technologie de nouvelle génération pour aider à fournir une protection de soudage dynamique. Conçu de manière intuitive pour répondre aux défis rencontrés sur le terrain, ce casque comprend une fonction haptique permettant d'activer le mode tronçonnage ou coupe. Nous utilisons la technologie de soudage du futur, dès aujourd'hui - équipez la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro de divers accessoires, tels que la lampe de travail, la protection du cou et de la tête pour configurer le casque en fonction de vos besoins spécifiques.
La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro, est spécialement conçue pour le soudeur polyvalent. Le casque vous permet de passer du soudage au tronçonnage grâce à notre nouvelle fonctionnalité Tap. Avec des paramètres de réglage hautement personnalisables, y compris plus de contrôle sur la façon dont vous voyez votre bain de soudure, la façon dont l'air est dirigé dans votre casque et la façon dont vous configurez le casque pour une protection supplémentaire contre les radiations, les étincelles et les éclaboussures, le G5-03 Pro vous permet de prendre le contrôle de votre protection. Dispose de la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™, de la technologie de couleur variable (avec G5-03VC) et d'un mode de soudure par points (avec G5-01/03TW). La nouvelle lampe de travail en option vous permet également de mieux voir votre pièce. Un système d'adaptateur de casque en option permet également de connecter un casque de sécurité pour les soudeurs qui ont besoin d'une protection de la tête.
La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro, est spécialement conçue pour le soudeur polyvalent. Le casque vous permet de passer du soudage au tronçonnage grâce à notre nouvelle fonctionnalité Tap. Avec des paramètres de réglage hautement personnalisables, y compris plus de contrôle sur la façon dont vous voyez votre bain de soudure, la façon dont l'air est dirigé dans votre casque et la façon dont vous configurez le casque pour une protection supplémentaire contre les radiations, les étincelles et les éclaboussures, le G5-03 Pro vous permet de prendre le contrôle de votre protection. Dispose de la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™, de la technologie de couleur variable (avec G5-03VC) et d'un mode de soudure par points (avec G5-01/03TW). La nouvelle lampe de travail en option vous permet également de mieux voir votre pièce. Un système d'adaptateur de casque en option permet également de connecter un casque de sécurité pour les soudeurs qui ont besoin d'une protection de la tête.