Eriks
3M

Casque de soudage, Speedglas Série

Le masque de soudage Speedglas 9100 FX Air offre une protection respiratoire et une excellente visibilité dans un modèle relevable pour une protection respiratoire par soufflerie ou par air comprimé.
Kit de mise à niveau Masque de soudage, filtre de soudage, tuyau d'air et sac de transport.
La visière transparente de 17 x 10 cm est incurvée et offre une bonne visibilité vers le haut, le bas et la périphérie.
Filtre de soudage Speedglas 9100XXi (73 x 107 mm) : Niveau d'obscurité variable 5, 8, 9-13 pour la plupart des types de soudage à l'arc.

Type de batterie : ADF : lithium 3 V
Nombre de capteurs : 3
Autonomie de la batterie : ADF : jusqu'à 1800 heures
Niveau d'éclairage : Niveau d'obscurité 3
Alimentation en air : Systèmes à air comprimé
Méthode de soudage : Meulage
Vitres latérales : Oui
Casque de sécurité inclus : Non
Temps de commutation (sombre-clair) : 40-800 ms
Temps de commutation (clair-sombre) : 0.1 ms @ 23°C (73°F)
Protection UV/IR : niveau d'obscurité 13 (permanent)
Image 1
1 of Casque de soudage, Speedglas Série
ProduitDisponiblePrixhors TVA