Eriks
3M

3M Bande vinyle 471, blanc, 38 mm x 33 m, 0,14 mm

  • ERIKS:23580012
Image 1
Le ruban vinyle 3M™ 471 est largement utilisé pour marquer des passages dangereux ou des allées, attribuer des codes de couleur, réaliser des masquages pour peinture, des bordures décoratives, des épissures, etc.
Composé d'un support en vinyle et d'un adhésif en caoutchouc, ce ruban polyvalent a une grande durabilité car il résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries.
Garde la couleur même lorsqu'il est soumis à une forte abrasion, Particulièrement adapté au marquage et identification des sols.
Température de fonctionnement maximum (Celsius): 77 °C
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
471
Série
471
Largeur
38 mm
Longueur
33 m
Couleur
Blanc