Eriks
3M

3M Ruban adhésif vinyle 471, orange, 51 mm x 33 m, 0.14 mm

  • ERIKS:23580018
  • Fabricant:021200043123
Image 1
Le Ruban vinyle 3M™ 471 est couramment utilisé pour marquer les dangers et les allées, le codage couleurs, le masquage de peinture, les garnitures décoratives, le jointage, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support vinyle avec adhésif en caoutchouc, notre ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour un usage longue durée.
Le Ruban vinyle 3M™ 471 colle dès la mise en contact avec un grand nombre de surfaces pour une application rapide sans séchage, gouttes ou nettoyage nécessaire. Il s'enlève proprement, sans laisser de résidu de colle. Notre ruban vinyle est très adaptable, facile à appliquer dans les zones incurvées ainsi que sur les surfaces rugueuses ou irrégulières. Disponible en plusieurs couleurs distinctives, le ruban peut être utilisé dans des températures comprises entre 4,44 C° et 76,66 C°. Les rubans vinyles sont utilisés pour marquer clairement les voies, les couloirs et les zones dangereuses ou non dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. L'utilisation de rubans vinyles pour le marquage des voies, au lieu de la peinture, élimine la nécessité d'aérer les solvants de peinture. Et comme ils peuvent être enlevés rapidement et proprement, ils constituent aussi une option plus rapide, plus polyvalente et moins coûteuse que la peinture. Ces rubans robustes peuvent également être utilisés dans la maintenance et la réparation automobile, la construction, la marine, les véhicules commerciaux, et d'autres industries. Applications recommandées : • Applications de marquage de voies et de sécurité • Protection de surfaces temporaire • Anodisation et électrodéposition •Masquage de peinture ligne fine • Code couleur • Cartouche et conteneur de stockage étanche • Conditionnement et renforcement • Décoration
Le Ruban vinyle 3M™ 471 colle dès la mise en contact avec un grand nombre de surfaces pour une application rapide sans séchage, gouttes ou nettoyage nécessaire. Il s'enlève proprement, sans laisser de résidu de colle. Notre ruban vinyle est très adaptable, facile à appliquer dans les zones incurvées ainsi que sur les surfaces rugueuses ou irrégulières. Disponible en plusieurs couleurs distinctives, le ruban peut être utilisé dans des températures comprises entre 4,44 C° et 76,66 C°. Les rubans vinyles sont utilisés pour marquer clairement les voies, les couloirs et les zones dangereuses ou non dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. L'utilisation de rubans vinyles pour le marquage des voies, au lieu de la peinture, élimine la nécessité d'aérer les solvants de peinture. Et comme ils peuvent être enlevés rapidement et proprement, ils constituent aussi une option plus rapide, plus polyvalente et moins coûteuse que la peinture. Ces rubans robustes peuvent également être utilisés dans la maintenance et la réparation automobile, la construction, la marine, les véhicules commerciaux, et d'autres industries. Applications recommandées : • Applications de marquage de voies et de sécurité • Protection de surfaces temporaire • Anodisation et électrodéposition •Masquage de peinture ligne fine • Code couleur • Cartouche et conteneur de stockage étanche • Conditionnement et renforcement • Décoration
Ajouter à la liste

48,51 €/ Unitéhors TVA

58,70 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M