Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Vannes pour système push-fit
Vannes pour système push-fit
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
JOHN GUEST
2
Série
AM
2
Forme de construction
2-voies
2
Raccord diamètre extérieur [mm]
Matériau du boîtier
Diamètre nominale
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
Produits affichés pour
Vannes pour système push-fit
JOHN GUEST Vanne à boule plastique 22SV-H 22mm
Eriks
:
12158445
Manufacturer:
12158445
Raccord diamètre extérieur:
22 mm
Matière du siège:
PTFE
Voir toutes les variantes
35,90 €
/ Unité
hors TVA
43,44 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 01.10.2026
Ajouter
JOHN GUEST Vanne à boule plastique 15SV-H 15mm
Eriks
:
12056383
Manufacturer:
12056383
Diamètre nominale:
1/2" (15)
Raccord diamètre extérieur:
15 mm
Matière du siège:
PTFE
Voir toutes les variantes
17,30 €
/ Unité
hors TVA
20,93 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 30.09.2026
Ajouter
Se connecter