Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Vanne à bille Série: AM JG pla...
Vanne à bille Série: AM JG plastique
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Raccord diamètre extérieur [mm]
15
1
22
1
Diamètre nominale
1/2" (15)
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Vanne à bille Série: AM JG plastique
Produit
Raccord diamètre extérieur [mm]
Matière du siège
Diamètre nominale
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Raccord diamètre extérieur [mm]
Matière du siège
Diamètre nominale
Disponible
Prix
hors TVA
Vanne à boule plastique 22SV-H 22mm
22
PTFE
35,90 €
/
unité
Vanne à boule plastique 15SV-H 15mm
15
PTFE
1/2" (15)
17,30 €
/
unité
Se connecter