Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Robinetterie PP-R
Robinetterie PP-R
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Raccord
Manchon plastique à souder
2
Forme de construction
2-voies
2
Longueur totale [mm]
39.5
1
40.5
1
Classe de pression
Raccord diamètre extérieur [mm]
Matériau du boîtier
Diamètre nominale
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
Produits affichés pour
Robinetterie PP-R
Robinet à boisseau sphérique PP-R/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN25 Manchon plastique à souder 25mm DN20
Eriks
:
13250356
Diamètre nominale:
DN20
Raccord diamètre extérieur:
25 mm
Classe de pression:
PN25
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
812 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026
Contactez-nous
Robinet à boisseau sphérique PP-R/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN25 Manchon plastique à souder 20mm DN15
Eriks
:
13250353
Diamètre nominale:
DN15
Raccord diamètre extérieur:
20 mm
Classe de pression:
PN25
Voir toutes les variantes
10,70 €
/ Unité
hors TVA
12,95 €
TVA incluse
1399 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026
Ajouter
Se connecter