Eriks

Robinet à boisseau sphérique PP-R/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN25 Manchon plastique à souder 20mm DN15

  • ERIKS:13250353
Image 1
Ajouter à la liste

6,96 €/ Unitéhors TVA

8,42 €TVA incluse

2030 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
PP-R
Diamètre nominale
DN15
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN25
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
39.5 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
Bronze
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Bronze
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Température minimum de service
-15 °C
Température maximum de service
95 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
25 bar
Poids
1.2 kg