Eriks
  • 49
  • 258
  • 50
  • 75
  • 61
  • 21
  • 68
  • 68
  • 197
  • 4
  • 7
  • 16
  • 7
  • 8
1507 Produits affichés pour Robinets à soupape
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 3040 Bronze/Acier inoxydable Disque de régulation Droit PN32 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11813275
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:PN32

195,65 €/ Unitéhors TVA

236,74 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

859,20 €/ Unitéhors TVA

1 039,63 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 250 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11810719
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:PN16

41,09 €/ Unitéhors TVA

49,72 €TVA incluse

143 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 241 Fonte/Acier inoxydable Clapet anti-retour avec ressort Droit PN16 Bride DN20

  • Eriks:13451875
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN20
  • Classe de pression:PN16

164,40 €/ Unitéhors TVA

198,92 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 241 Fonte/Acier inoxydable Clapet anti-retour avec ressort Droit PN16 Bride DN50

  • Eriks:13416431
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN16

235,60 €/ Unitéhors TVA

285,08 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

501,20 €/ Unitéhors TVA

606,45 €TVA incluse

123 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 250 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11810721
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Classe de pression:PN16

58,87 €/ Unitéhors TVA

71,23 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

126,00 €/ Unitéhors TVA

152,46 €TVA incluse

116 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2611E Statique Bronze/PTFE Valeur Kvs: 6.4m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11815460
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:PN25
  • Plage de contrôle:de 1400 jusqu'à 6400 l/h

93,08 €/ Unitéhors TVA

112,63 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

681,20 €/ Unitéhors TVA

824,25 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

598,40 €/ Unitéhors TVA

724,06 €TVA incluse

144 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2611E Statique Bronze/PTFE Valeur Kvs: 2.67m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11815458
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:PN25
  • Plage de contrôle:de 370 jusqu'à 2670 l/h

75,14 €/ Unitéhors TVA

90,92 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 241 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN25

  • Eriks:11810647
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN16

128,40 €/ Unitéhors TVA

155,36 €TVA incluse

363 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 127,00 €/ Unitéhors TVA

1 363,67 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 268 Fonte/Bronze Disque de régulation Droit PN16 Bride DN65

  • Eriks:12160088
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN65
  • Classe de pression:PN16

467,20 €/ Unitéhors TVA

565,31 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 247 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN32

  • Eriks:11810701
  • Catégorie de qualité:EN-JS1025
  • Diamètre nominale:DN32
  • Classe de pression:PN16

278,80 €/ Unitéhors TVA

337,35 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 196,80 €/ Unitéhors TVA

1 448,13 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

636,23 €/ Unitéhors TVA

769,84 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2611E Statique Bronze Valeur Kvs: 0.97m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • Eriks:13491526
  • Diamètre nominale:3/8" (10)
  • Classe de pression:PN25
  • Plage de contrôle:de 90 jusqu'à 970 l/h

72,17 €/ Unitéhors TVA

87,33 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

406,35 €/ Unitéhors TVA

491,68 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 241 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN65

  • Eriks:11810659
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN65
  • Classe de pression:PN16

281,60 €/ Unitéhors TVA

340,74 €TVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 241 Fonte/Acier inoxydable Clapet anti-retour avec ressort Droit PN16 Bride DN25

  • Eriks:13451876
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN16

148,80 €/ Unitéhors TVA

180,05 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 1275 Bronze/Bronze Clapet anti-retour sans ressort Droit PN25 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:14028266
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:PN25

172,20 €/ Unitéhors TVA

208,36 €TVA incluse

132 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 1270 Bronze/Bronze Clapet anti-retour sans ressort Droit PN16 Bride DN80

  • Eriks:14439912
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN16

2 553,60 €/ Unitéhors TVA

3 089,86 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2611E Statique Bronze/PTFE Valeur Kvs: 19.5m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:11815462
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Classe de pression:PN25
  • Plage de contrôle:de 2700 jusqu'à 19500 l/h

150,03 €/ Unitéhors TVA

181,54 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026