Eriks
ECON®

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2611E Statique Bronze Valeur Kvs: 0.97m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:13491526
  • Fabricant:8716901189134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72,17 €/ Unitéhors TVA

87,33 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
2611E
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN25
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 90 jusqu'à 970 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
0.97 m³/h
Valeur de Kv
de 0.09 jusqu'à 0.97 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
Laiton
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
CC491K
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
130 °C
Avec indicateur de position
Oui