Eriks

Accessoires pour robinets à boisseau sphérique

  • 23
  • 268
  • 4
  • 3
  • 6
  • 106
  • 53
  • 5
304 Produits affichés pour Accessoires pour robinets à boisseau sphérique
Product Image

ECON® Rallonge de tige Série: GR6 Type: 8007 Acier inoxydable Approprié pour: Montage direct ISO 5211 F10 Trou à quatre-pans 17mm

  • Eriks:12125441
  • Exécution:Tige rallongée
  • Bride de montage de la vanne:F10
  • Dimension de broche de la vanne:17 mm

298,35 €/ Unitéhors TVA

361,00 €TVA incluse

343 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

286,03 €/ Unitéhors TVA

346,10 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Rallonge de tige Série: GR5 Type: 8007 Acier inoxydable Approprié pour: Montage direct ISO 5211 F07 Trou à quatre-pans 14mm

  • Eriks:12125475
  • Exécution:Tige rallongée
  • Bride de montage de la vanne:F07
  • Dimension de broche de la vanne:14 mm

176,80 €/ Unitéhors TVA

213,93 €TVA incluse

1876 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

38,93 €/ Unitéhors TVA

47,11 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Rallonge de tige Série: GR1 Type: 8007 Acier inoxydable Approprié pour: Montage direct ISO 5211 F04 Trou à quatre-pans 9mm

  • Eriks:12304212
  • Exécution:Tige rallongée
  • Bride de montage de la vanne:F04
  • Dimension de broche de la vanne:9 mm

88,40 €/ Unitéhors TVA

106,96 €TVA incluse

686 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Rallonge de tige Série: GR3 Type: 8007 Acier inoxydable Approprié pour: Montage direct ISO 5211 F05 Trou à quatre-pans 11mm

  • Eriks:12360295
  • Exécution:Tige rallongée
  • Bride de montage de la vanne:F05
  • Dimension de broche de la vanne:11 mm

233,33 €/ Unitéhors TVA

282,33 €TVA incluse

805 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

93,08 €/ Unitéhors TVA

112,63 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

171,00 €/ Unitéhors TVA

206,91 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

143,23 €/ Unitéhors TVA

173,31 €TVA incluse

178 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

464,95 €/ Unitéhors TVA

562,59 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Kit de montage commande manuelle pour boîte de commutation Type: 8007X Acier inoxydable GR2 F03/F05 Trou à quatre-pans/9mm

  • Eriks:14122648
  • Convient pour le passage:GR2
  • Convient pour marque:ECON
  • Forme de broche de la vanne:Trou à quatre-pans

161,93 €/ Unitéhors TVA

195,94 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

85,43 €/ Unitéhors TVA

103,37 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

53,38 €/ Unitéhors TVA

64,59 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Rallonge de tige Série: GR2 Type: 1607X Aluminium DN passage intégral: 1601-4-7 3/4"-1 + 1602 1"-1.1/4"

  • Eriks:13488632
  • Exécution:Tige rallongée
  • DN passage intégral:1601-4-7 3/4"-1 + 1602 1"-1.1/4"
  • Hauteur:60 mm

21,20 €/ Unitéhors TVA

25,65 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

158,44 €/ Unitéhors TVA

191,71 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

24,74 €/ Unitéhors TVA

29,94 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

171,00 €/ Unitéhors TVA

206,91 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

225,68 €/ Unitéhors TVA

273,07 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

171,00 €/ Unitéhors TVA

206,91 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

102,85 €/ Unitéhors TVA

124,45 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

38,08 €/ Unitéhors TVA

46,08 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

152,15 €/ Unitéhors TVA

184,10 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

229,50 €/ Unitéhors TVA

277,70 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

160,65 €/ Unitéhors TVA

194,39 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

65,62 €/ Unitéhors TVA

79,40 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026