Eriks
ECON®

ECON® Rallonge de tige Série: GR1 Type: 7412 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium F04 Trou à quatre-pans 9mm DN passage intégral: 1/4"- 3/8- 1/2"- 3/4" DN passage réduit:

  • ERIKS:13278994
  • Fabricant:8716901220363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

143,23 €/ Unitéhors TVA

173,31 €TVA incluse

178 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7412
Exécution
Tige rallongée
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
DN passage intégral
1/4" - 3/8 - 1/2" - 3/4"
DN passage réduit
1/2" - 3/4" - 1"
Bride de montage de la vanne
F04
Forme de broche de la vanne
Trou à quatre-pans
Dimension de broche de la vanne
9 mm
Bride de montage de la actionneur
F03/F04
Forme de broche actionneur
Trou à quatre-pans
Avec nipple
Oui
Matière du joint de corps
RPTFE
Convient à partir l'année de construction
2017
Hauteur
100 mm