Eriks

Chariots dévidoirs

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
4 Produits affichés pour Chariots dévidoirs
Product Image

Dévidoir mobile SW480

  • Eriks:10014418
  • Couleur:Rouge
  • Avec flexible:Non

174,53 €/ Unitéhors TVA

211,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027
Product Image

GARDENA Dévidoir en métal 100 02674

  • Eriks:23575751
  • Manufacturer:02674-20
  • Type:Charriot
  • Matériau:Plastique

413,42 €/ Unitéhors TVA

500,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

Dévidoir mobile SW460

  • Eriks:10014417
  • Couleur:Rouge
  • Avec flexible:Non

266,18 €/ Unitéhors TVA

322,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027
Product Image

ALBA 10020753 slangwagen Royal 3/4M-3/4M 20bar 24112

  • Eriks:12735230
  • Type:Enrouleur tuyau
  • Matériau:Étamé
  • Pression de service ma en bar:12 bar

823,50 €/ Unitéhors TVA

996,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026