Eriks

Dévidoir mobile SW460

  • ERIKS:10014417
Image 1
  • Tout acier
  • Raccords en laiton
  • Un enrouleur de tuyau de haute qualité, durable et facile à transporter qui offre à l'utilisateur stabilité et sécurité avec les capacités suivantes:
    • 100m de tuyau avec un diamètre de 1/2
    • 70m de tuyau d'un diamètre de 5/8".
    • 50m de tuyau avec un diamètre de 3/4
  • Roues d'un diamètre de 20 cm
  • Très bonne stabilité grâce à la forme du cadre.
Modèle assemblé, prêt à l'emploi
Ajouter à la liste

266,18 €/ Unitéhors TVA

322,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Couleur
Rouge
Avec flexible
Non
Mobile
Oui
Mécanisme d'enroulement
Main