Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Robinets à soupape plastique
Robinets à soupape plastique
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
FIP
2
Série
VVUIV
2
Raccord
Manchon à coller
2
Forme de construction
Type de commande
Classe de pression
Raccord diamètre extérieur [mm]
Matériau du boîtier
Diamètre nominale
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
Produits affichés pour
Robinets à soupape plastique
FIP Robinet à soupape Série: VVUIV PVC-U/EPDM Soupape fixe Débit libre PN16 Manchon à coller DN20 25mm
Eriks
:
11109155
Manufacturer:
11109155
Diamètre nominale:
DN20
Raccord diamètre extérieur:
25 mm
Classe de pression:
PN16
Voir toutes les variantes
83,34 €
/ Unité
hors TVA
100,84 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026
Ajouter
FIP Robinet à soupape Série: VVUIV PVC-U/EPDM Soupape fixe Débit libre PN16 Manchon à coller DN10 16mm
Eriks
:
11109153
Manufacturer:
11109153
Diamètre nominale:
DN10
Raccord diamètre extérieur:
16 mm
Classe de pression:
PN16
Voir toutes les variantes
68,58 €
/ Unité
hors TVA
82,98 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026
Ajouter
Se connecter