Eriks
FIP

FIP Robinet à soupape Série: VVUIV PVC-U/EPDM Soupape fixe Débit libre PN16 Manchon à coller DN20 25mm

  • ERIKS:11109155
Image 1
Ajouter à la liste

83,34 €/ Unitéhors TVA

100,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
VVUIV
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Longueur totale
120 mm
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Joint
EPDM
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PE
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar