Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Actionneurs électriques lourds
Actionneurs électriques lourds
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
RACO
1008
Série
A
62
C
166
M
240
N
198
T
342
Type
K1A4
8
K1A5
8
K1A6
10
K1A7
10
K1C4
16
Afficher plus
Courant nominal [A]
Tension nominale [V]
Fréquence [Hz]
Puissance [kW]
Course [mm]
Type d'entraînement
Puissance d'éjection [kN]
Vitesse [mm/s]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1008
Produits affichés pour
Actionneurs électriques lourds
RACO Actionneur électrique T1N7 Vis trapézoïdale 4kW 10.2A 25kN 1200mm 55mm/s 148250-1200
Eriks
:
14286836
Manufacturer:
148250-1200
Constructeur ID:
148250-1200
Type d'entraînement:
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection:
25 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique T1C5 Vis trapézoïdale 0.75kW 3A 5kN 300mm 60mm/s 148133-300
Eriks
:
14286393
Manufacturer:
148133-300
Constructeur ID:
148133-300
Type d'entraînement:
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection:
5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique T1A6 Vis trapézoïdale 2.2kW 5.9A 10kN 2000mm 50mm/s 148176-2000
Eriks
:
14286498
Manufacturer:
148176-2000
Constructeur ID:
148176-2000
Type d'entraînement:
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection:
10 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique T1A6 Vis trapézoïdale 2.2kW 5.9A 10kN 1200mm 50mm/s 148176-1200
Eriks
:
14286494
Manufacturer:
148176-1200
Constructeur ID:
148176-1200
Type d'entraînement:
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection:
10 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique T1A4 Vis trapézoïdale 0.55kW 1.6A 2.5kN 1000mm 70mm/s 148045-1000
Eriks
:
14282733
Manufacturer:
148045-1000
Constructeur ID:
148045-1000
Type d'entraînement:
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique K1A4 Broche à circulation de billes 0.55kW 1.5A 2.5kN 200mm 140mm/s 148003-200
Eriks
:
14282687
Manufacturer:
148003-200
Constructeur ID:
148003-200
Type d'entraînement:
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique T1A4 Vis trapézoïdale 0.55kW 1.6A 2.5kN 300mm 70mm/s 148045-300
Eriks
:
14282722
Manufacturer:
148045-300
Constructeur ID:
148045-300
Type d'entraînement:
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique T1A4 Vis trapézoïdale 0.55kW 1.6A 2.5kN 800mm 70mm/s 148045-800
Eriks
:
14282730
Manufacturer:
148045-800
Constructeur ID:
148045-800
Type d'entraînement:
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique K1A4 Broche à circulation de billes 0.55kW 1.5A 2.5kN 100mm 140mm/s 148003-100
Eriks
:
14282634
Manufacturer:
148003-100
Constructeur ID:
148003-100
Type d'entraînement:
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique T1A4 Vis trapézoïdale 0.55kW 1.6A 2.5kN 100mm 70mm/s 148045-100
Eriks
:
14282718
Manufacturer:
148045-100
Constructeur ID:
148045-100
Type d'entraînement:
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique K1A4 Broche à circulation de billes 0.55kW 1.5A 2.5kN 400mm 140mm/s 148003-400
Eriks
:
14282708
Manufacturer:
148003-400
Constructeur ID:
148003-400
Type d'entraînement:
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique T1A4 Vis trapézoïdale 0.55kW 1.6A 2.5kN 600mm 70mm/s 148045-600
Eriks
:
14282728
Manufacturer:
148045-600
Constructeur ID:
148045-600
Type d'entraînement:
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique K1A4 Broche à circulation de billes 0.55kW 1.5A 2.5kN 600mm 140mm/s 148003-600
Eriks
:
14282712
Manufacturer:
148003-600
Constructeur ID:
148003-600
Type d'entraînement:
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique K1A4 Broche à circulation de billes 0.55kW 1.5A 2.5kN 300mm 140mm/s 148003-300
Eriks
:
14282706
Manufacturer:
148003-300
Constructeur ID:
148003-300
Type d'entraînement:
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique T1A4 Vis trapézoïdale 0.55kW 1.6A 2.5kN 200mm 70mm/s 148045-200
Eriks
:
14282720
Manufacturer:
148045-200
Constructeur ID:
148045-200
Type d'entraînement:
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique K1A4 Broche à circulation de billes 0.55kW 1.5A 2.5kN 500mm 140mm/s 148003-500
Eriks
:
14282710
Manufacturer:
148003-500
Constructeur ID:
148003-500
Type d'entraînement:
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique T1A4 Vis trapézoïdale 0.55kW 1.6A 2.5kN 500mm 70mm/s 148045-500
Eriks
:
14282726
Manufacturer:
148045-500
Constructeur ID:
148045-500
Type d'entraînement:
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique K1A4 Broche à circulation de billes 0.55kW 1.5A 2.5kN 1000mm 140mm/s 148003-1000
Eriks
:
14282716
Manufacturer:
148003-1000
Constructeur ID:
148003-1000
Type d'entraînement:
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique T1A4 Vis trapézoïdale 0.55kW 1.6A 2.5kN 400mm 70mm/s 148045-400
Eriks
:
14282724
Manufacturer:
148045-400
Constructeur ID:
148045-400
Type d'entraînement:
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique K1A4 Broche à circulation de billes 0.55kW 1.5A 2.5kN 800mm 140mm/s 148003-800
Eriks
:
14282714
Manufacturer:
148003-800
Constructeur ID:
148003-800
Type d'entraînement:
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection:
2.5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique K1A7 Broche à circulation de billes 202kW 7.7A 15kN 600mm 130mm/s 148199-600
Eriks
:
14286678
Manufacturer:
148199-600
Constructeur ID:
148199-600
Type d'entraînement:
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection:
15 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique T1A5 Vis trapézoïdale 0.75kW 2.8A 5kN 800mm 60mm/s 148116-800
Eriks
:
14286292
Manufacturer:
148116-800
Constructeur ID:
148116-800
Type d'entraînement:
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection:
5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique K1A5 Broche à circulation de billes 1.5kW 2.9A 5kN 1000mm 180mm/s 148075-1000
Eriks
:
14286285
Manufacturer:
148075-1000
Constructeur ID:
148075-1000
Type d'entraînement:
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection:
5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique K1A5 Broche à circulation de billes 1.5kW 2.9A 5kN 100mm 180mm/s 148075-100
Eriks
:
14286278
Manufacturer:
148075-100
Constructeur ID:
148075-100
Type d'entraînement:
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection:
5 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
RACO Actionneur électrique K1A7 Broche à circulation de billes 202kW 7.7A 15kN 1200mm 130mm/s 148199-1200
Eriks
:
14286681
Manufacturer:
148199-1200
Constructeur ID:
148199-1200
Type d'entraînement:
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection:
15 kN
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous
sur 41
Se connecter