Eriks
RACO

RACO Actionneur électrique K1A7 Broche à circulation de billes 202kW 7.7A 15kN 600mm 130mm/s 148199-600

  • ERIKS:14286678
Image 1
Domaine d'utilisation même dans les conditions les plus difficiles, cycles élevés, dynamique élevée, durée de vie extrêmement longue. Vaste gamme d'équipements standard et spéciaux. La structure des vérins électriques RACO® se définit par un système de modules qui permet de combiner différents composants. Grâce à cette variabilité, les vérins électriques RACO® offrent un large éventail d'applications. Selon les conditions d'utilisation et la tâche de réglage, il est possible d'utiliser des vis à billes ou des vis trapézoïdales. Force de réglage (kN) : 2,5 - 50
Demandez à nos spécialistes les différentes possibilités et options.
  • La Belgique :
  • La France :
  • La Suisse :
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/04/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RACO
Série
A
Type
K1A7
Constructeur ID
148199-600
Type d'entraînement
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection
15 kN
Course
600 mm
Vitesse
130 mm/s
Puissance
202 kW
Tension nominale
400 V
Fréquence
50 Hz
Courant nominal
7.7 A