Eriks

Raccords de tuyaux en inox

  • 239
  • 251
  • 2
  • 2
  • 236
  • 230
  • 275
  • 129
  • 104
  • 2
  • 1
  • 3
  • 5
  • 14
1729 Produits affichés pour Raccords de tuyaux en inox
Product Image

ECON® Ferrule Tri Clamp 12761 DIN 29x1,5/50,5 DN25

  • Eriks:12682420
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:1.4404

9,44 €/ Unitéhors TVA

11,42 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

20,40 €/ Unitéhors TVA

24,68 €TVA incluse

439 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

138,55 €/ Unitéhors TVA

167,65 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

23,04 €/ Unitéhors TVA

27,88 €TVA incluse

202 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

11,73 €/ Unitéhors TVA

14,19 €TVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

28,31 €/ Unitéhors TVA

34,26 €TVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Coude 90° 12482 DIN 304 53x1,5 brillant DN50

  • Eriks:12682140
  • Forme:Courbe
  • Diamètre nominale:DN50
  • Raccord diamètre extérieur:41 mm

13,69 €/ Unitéhors TVA

16,56 €TVA incluse

714 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Ferrule Tri Clamp 12764 ISO 26,9x1,6/50,5 DN20

  • Eriks:12682432
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:1.4404

9,61 €/ Unitéhors TVA

11,63 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

12,58 €/ Unitéhors TVA

15,22 €TVA incluse

115 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur 12580 BS 316L 50,8x38,1 brillant 2"-1.1/2"

  • Eriks:12682219
  • Forme:Raccord de réduction
  • Diamètre nominale:2"
  • Raccord diamètre extérieur:70 mm

20,57 €/ Unitéhors TVA

24,89 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

25,16 €/ Unitéhors TVA

30,44 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4,29 €/ Unitéhors TVA

5,19 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Ferrule Tri Clamp 12764 ISO 42,4x1.6/64 DN32

  • Eriks:12682434
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:1.4404

12,80 €/ Unitéhors TVA

15,49 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

34,60 €/ Unitéhors TVA

41,87 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Réducteur 12580 BS 316L 76,1x63,5 brillant 3"-2.1/2"

  • Eriks:12682222
  • Forme:Raccord de réduction
  • Diamètre nominale:3"
  • Raccord diamètre extérieur:19 mm

31,62 €/ Unitéhors TVA

38,26 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

41,48 €/ Unitéhors TVA

50,19 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

24,57 €/ Unitéhors TVA

29,73 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Ferrule Tri Clamp 12764 ISO 21,3x1,6/34 DN15

  • Eriks:12682431
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:1.4404

9,61 €/ Unitéhors TVA

11,63 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

32,56 €/ Unitéhors TVA

39,40 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Douille conique 12436 soudage DIN 104x2 316L DN100

  • Eriks:12682247
  • Forme:Mamelon
  • Diamètre nominale:DN100
  • Raccord diamètre extérieur:104 mm

38,51 €/ Unitéhors TVA

46,60 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Ferrule Tri Clamp 12764 ISO 17,2x1,6/34 DN10

  • Eriks:12682430
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:1.4404

9,61 €/ Unitéhors TVA

11,63 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Ferrule Tri Clamp 12761 DIN 35x1,5/50,5 DN32

  • Eriks:12682421
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Catégorie de qualité:1.4404

8,67 €/ Unitéhors TVA

10,49 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

16,92 €/ Unitéhors TVA

20,47 €TVA incluse

126 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

24,99 €/ Unitéhors TVA

30,24 €TVA incluse

117 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Coude 90° 12484 BS 316L 25,4x1,125 brillant 1"

  • Eriks:12682081
  • Forme:Courbe
  • Diamètre nominale:1"
  • Raccord diamètre extérieur:76.1 mm

8,20 €/ Unitéhors TVA

9,92 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026