Eriks
ECON®

ECON® Coude 90° 12484 BS 316L 25,4x1,125 brillant 1"

  • ERIKS:12682081
  • Fabricant:8716901089991
Image 1
Ajouter à la liste

8,20 €/ Unitéhors TVA

9,92 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12484
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
1"
Raccord diamètre extérieur
76.1 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord 2 diamètre extérieur
25.4 mm
Norme de raccordement
Imperial 3A / ASME BPE
Angle du coude
90 °