Eriks

Brides en inox

  • 1
  • 37
  • 1
41 Produits affichés pour Brides en inox
Product Image

LMC Bride lib 316L EN1092/04 PN16 DN150®

  • Eriks:12081210
  • Matériau:Acier inoxydable 316L
  • Type de soudure:Soudure en une seule passe

156,98 €/ Unitéhors TVA

189,95 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride filetée Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN15 Taraudé (BSPP) 1/2"

  • Eriks:11056804
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN15
  • Raccord fileté:1/2"

19,83 €/ Unitéhors TVA

23,99 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride filetée Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN50 Taraudé (BSPP) 2"

  • Eriks:10043081
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN50
  • Raccord fileté:2"

70,20 €/ Unitéhors TVA

84,94 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN100

  • Eriks:11262585
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN100

133,90 €/ Unitéhors TVA

162,02 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride filetée Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN25 Taraudé (BSPP) 1"

  • Eriks:10043078
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN25
  • Raccord fileté:1"

71,83 €/ Unitéhors TVA

86,91 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN40 DN15

  • Eriks:11262578
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN15

21,52 €/ Unitéhors TVA

26,04 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride filetée Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN80 Taraudé (BSPP) 3"

  • Eriks:11220688
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN80
  • Raccord fileté:3"

69,23 €/ Unitéhors TVA

83,77 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride filetée Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2"

  • Eriks:10043080
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN40
  • Raccord fileté:1.1/2"

53,50 €/ Unitéhors TVA

64,74 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride filetée Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN65 Taraudé (BSPP) 2.1/2"

  • Eriks:11220687
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN65
  • Raccord fileté:2.1/2"

154,70 €/ Unitéhors TVA

187,19 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN150

  • Eriks:12468921
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN150

249,28 €/ Unitéhors TVA

301,63 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride filetée Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN100 Taraudé (BSPP) 4"

  • Eriks:12484069
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN100
  • Raccord fileté:4"

247,00 €/ Unitéhors TVA

298,87 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride plate acier inoxydable Norme: EN 1092-1/01 PN16 DN100

  • Eriks:12623593
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN100
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN50

  • Eriks:11262581
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN50

73,13 €/ Unitéhors TVA

88,49 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride filetée Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN20 Taraudé (BSPP) 3/4"

  • Eriks:11112824
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN20
  • Raccord fileté:3/4"

24,83 €/ Unitéhors TVA

30,04 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable ASME B16.5 Class 150 3"

  • Eriks:11284248
  • Classe de pression de la bride:Class 150
  • Diamètre nominale:3"

85,48 €/ Unitéhors TVA

103,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN80

  • Eriks:11262583
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN80

109,85 €/ Unitéhors TVA

132,92 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN40 DN50

  • Eriks:11012938
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN50

78,65 €/ Unitéhors TVA

95,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN40 DN40

  • Eriks:11262580
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN40

45,63 €/ Unitéhors TVA

55,21 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride filetée Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN32 Taraudé (BSPP) 1.1/4"

  • Eriks:10043079
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN32
  • Raccord fileté:1.1/4"

65,65 €/ Unitéhors TVA

79,44 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN200

  • Eriks:12468922
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN200

356,53 €/ Unitéhors TVA

431,40 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN125

  • Eriks:11907961
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN125

192,73 €/ Unitéhors TVA

233,20 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN40 DN32

  • Eriks:11907962
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN32

41,86 €/ Unitéhors TVA

50,65 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN65

  • Eriks:11262582
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN65

66,63 €/ Unitéhors TVA

80,62 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable ASME B16.5 Class 150 1.1/2"

  • Eriks:11284246
  • Classe de pression de la bride:Class 150
  • Diamètre nominale:1.1/2"

42,51 €/ Unitéhors TVA

51,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN40 DN25

  • Eriks:11262579
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN25

33,09 €/ Unitéhors TVA

40,04 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026