| Produit | Classe de pression de la bride | Diamètre nominale | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|
| Bride plate acier inoxydable Norme: EN 1092-1/01 PN16 DN100 | PN16 | DN100 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Bride plate acier inoxydable Norme: EN 1092-1/01 PN40 DN25 | PN40 | DN25 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Bride plate acier inoxydable Norme: EN 1092-1/01 PN40 DN40 | PN40 | DN40 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Bride plate acier inoxydable Norme: EN 1092-1/01 PN16 DN50 | PN16 | DN50 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Bride plate acier inoxydable Norme: EN 1092-1/01 PN16 DN80 | PN16 | DN80 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Bride plate acier inoxydable Norme: EN 1092-1/01 PN40 DN15 | PN40 | DN15 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Bride plate acier inoxydable Norme: EN 1092-1/01 PN16 DN150 | PN16 | DN150 | Connectez-vous pour voir le prix |