Eriks

Tuyaux en acier carbone

  • 5
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
8 Produits affichés pour Tuyaux en acier carbone

147,50 €/ Mètrehors TVA

178,48 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

48 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

VAN LEEUWEN Tube HP sans soudure sans chrome 25x2 mm

  • Eriks:13146131
  • Manufacturer:182728
  • Diamètre extérieur tube:25 mm
  • Épaisseur de paroi:2 mm
  • Diamètre nominale:21

25,40 €/ Mètrehors TVA

30,73 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

Coude 3D 90° à souder DIN2605 48,3mm

  • Eriks:23814671
  • Forme:Courbe
  • Raccord diamètre extérieur:48.3 mm
  • Raccord 2 diamètre extérieur:48.3 mm
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous
Product Image

VAN LEEUWEN Tube HP sans soudure sans chrome 4X0,5 mm

  • Eriks:14756122
  • Manufacturer:196788
  • Diamètre extérieur tube:4 mm
  • Épaisseur de paroi:0.5 mm
  • Diamètre nominale:3

22,00 €/ Mètrehors TVA

26,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/11/2026
Product Image

Pipe nipple A106N TBE L=150 1" S80 3.1®

  • Eriks:12973708
  • Forme:Raccord fileté
  • Diamètre nominale:1"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Pipe nipple A106N TBE L=75 1" S80 3.1®

  • Eriks:12973709
  • Forme:Raccord fileté
  • Diamètre nominale:1"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

VAN LEEUWEN Tube HP sans soudure sans chrome 38x6 mm

  • Eriks:13689221
  • Manufacturer:213693
  • Diamètre extérieur tube:38 mm
  • Épaisseur de paroi:6 mm
  • Diamètre nominale:26

167,00 €/ Mètrehors TVA

202,07 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 05/11/2026
Product Image

VAN LEEUWEN Tube HP sans soudure sans chrome 42x2 mm

  • Eriks:13585387
  • Manufacturer:182748
  • Diamètre extérieur tube:42 mm
  • Épaisseur de paroi:2 mm
  • Diamètre nominale:38

68,60 €/ Mètrehors TVA

83,01 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 17/11/2026