Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Coude à souder 90° 3D DIN 26...
Coude à souder 90° 3D DIN 2605
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Courbe
1
Raccord diamètre extérieur [mm]
48.3
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Coude à souder 90° 3D DIN 2605
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Raccord 2 diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Raccord 2 diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Coude 3D 90° à souder DIN2605 48,3mm
Courbe
48.3
48.3
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter