Eriks

Brides en acier carbone

  • 2
  • 1
  • 10
  • 3
  • 75
123 Produits affichés pour Brides en acier carbone
Product Image

LMC Bride lib AC EN1092/04 PN40 DN32

  • Eriks:11219991
  • Matériau:Acier
  • Type de soudure:Soudure en une seule passe

14,30 €/ Unitéhors TVA

17,30 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN25 Taraudé (BSPP) 1"

  • Eriks:10043087
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN25
  • Raccord fileté:1"

24,32 €/ Unitéhors TVA

29,43 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier Norme: EN 1092-1/05 PN40 DN100

  • Eriks:12763232
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN100

57,20 €/ Unitéhors TVA

69,21 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN50 Taraudé (BSPP) 2"

  • Eriks:10043090
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN50
  • Raccord fileté:2"

30,32 €/ Unitéhors TVA

36,69 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride à talon acier EN1092/11 PN40 DN25

  • Eriks:10042982
  • Norme:EN 1092-1/11
  • Matériau:Acier
  • Type de soudure:Soudure en une seule passe

19,38 €/ Unitéhors TVA

23,45 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN50

  • Eriks:11262565
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN50

31,53 €/ Unitéhors TVA

38,15 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN15 Taraudé (BSPP) 1/2"

  • Eriks:10043085
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN15
  • Raccord fileté:1/2"

12,35 €/ Unitéhors TVA

14,94 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride à talon acier EN1092/11 PN40 DN50

  • Eriks:10042985
  • Norme:EN 1092-1/11
  • Matériau:Acier
  • Type de soudure:Soudure en une seule passe

33,76 €/ Unitéhors TVA

40,85 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride à talon acier EN1092/11 PN25/40 DN25

  • Eriks:10042920
  • Norme:EN 1092-1/11
  • Type de soudure:Soudure à pénétration complète, Soudure en une seule passe

11,77 €/ Unitéhors TVA

14,24 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride à talon acier EN1092/11 PN40 DN40

  • Eriks:10042984
  • Norme:EN 1092-1/11
  • Matériau:Acier
  • Type de soudure:Soudure en une seule passe

30,64 €/ Unitéhors TVA

37,07 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN125

  • Eriks:11304267
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN125

60,84 €/ Unitéhors TVA

73,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN80 Taraudé (BSPP) 3"

  • Eriks:10043092
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN80
  • Raccord fileté:3"

33,54 €/ Unitéhors TVA

40,58 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN150

  • Eriks:11304268
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN150

75,73 €/ Unitéhors TVA

91,63 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN100

  • Eriks:11304266
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN100

83,85 €/ Unitéhors TVA

101,46 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

91,65 €/ Unitéhors TVA

110,90 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN50 Taraudé (BSPP) 2"

  • Eriks:11412995
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN50
  • Raccord fileté:2"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride à talon acier EN1092/11 PN25/40 DN40

  • Eriks:10042918
  • Norme:EN 1092-1/11
  • Type de soudure:Soudure en une seule passe, Soudure à pénétration complète

6,70 €/ Unitéhors TVA

8,11 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN65

  • Eriks:11304269
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN65

22,88 €/ Unitéhors TVA

27,68 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier Norme: EN 1092-1/05 PN40 DN50

  • Eriks:11412253
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN50

31,53 €/ Unitéhors TVA

38,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

Bride pleine Acier Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN80

  • Eriks:11304270
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN80

34,91 €/ Unitéhors TVA

42,24 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier Norme: EN 1092-1/05 PN40 DN15

  • Eriks:11262561
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN15

13,85 €/ Unitéhors TVA

16,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Product Image

Bride à talon acier EN1092/11 PN25/40 DN80

  • Eriks:10042915
  • Norme:EN 1092-1/11
  • Type de soudure:Soudure à pénétration complète, Soudure en une seule passe

37,90 €/ Unitéhors TVA

45,86 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pleine Acier Norme: EN 1092-1/05 PN40 DN25

  • Eriks:11262563
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN25

14,95 €/ Unitéhors TVA

18,09 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

43,16 €/ Unitéhors TVA

52,22 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Bride pl.sd.Ac noir EN1092/01 PN16 DN150 Staal zwart

  • Eriks:13338736
  • Type de soudure:Soudure en une seule passe

68,90 €/ Unitéhors TVA

83,37 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026