Eriks

Bride à talon acier EN1092/11 PN40 DN50

  • ERIKS:10042985
Image 1
Ajouter à la liste

33,76 €/ Unitéhors TVA

40,85 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMV-FF-A-EN11-PN40
Norme
EN 1092-1/11
Matériau
Acier
Diamètre extérieur de l'embout à souder
60.3 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2.9 mm
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride fixe
Extrémité de raccordement
EN1092-1 Type 11 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN50
Plage de température
de -50 jusqu'à 450 °C
Pression maximum de service
40 bar