Eriks

Colliers

  • 14
  • 1
  • 25
  • 37
  • 78
  • 43
  • 25
  • 25
  • 25
  • 12
  • 7
  • 12
  • 5
  • 6
216 Produits affichés pour Colliers

4,29 €/ Unitéhors TVA

5,19 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Buisklem 12745 ISO1127 304 26,9 DN20

  • Eriks:12682498
  • Diamètre extérieur de tube:26.9 mm

5,48 €/ Unitéhors TVA

6,63 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

12,50 €/ Unitéhors TVA

15,13 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

13,60 €/ Unitéhors TVA

16,46 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

9,18 €/ Unitéhors TVA

11,11 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Buisklem 12745 ISO1127 304 42,4 DN32

  • Eriks:12682500
  • Diamètre extérieur de tube:42.4 mm

7,27 €/ Unitéhors TVA

8,80 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Buisklem 12745 ISO1127 304 114,3 DN100

  • Eriks:12682505
  • Diamètre extérieur de tube:114.3 mm

11,65 €/ Unitéhors TVA

14,10 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Buisklem 12745 ISO1127 304 21,3 DN15

  • Eriks:12682497
  • Diamètre extérieur de tube:21.3 mm

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Buisklem 12745 ISO1127 304 48,3 DN40

  • Eriks:12682501
  • Diamètre extérieur de tube:48.3 mm

7,52 €/ Unitéhors TVA

9,10 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Buisklem 12745 ISO1127 304 76,1 DN65

  • Eriks:12682503
  • Diamètre extérieur de tube:76.1 mm

9,61 €/ Unitéhors TVA

11,63 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Buisklem 12745 ISO1127 304 88,9 DN80

  • Eriks:12682504
  • Diamètre extérieur de tube:88.9 mm

10,29 €/ Unitéhors TVA

12,45 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SIKLA Collier 2G ac. galv. 179021 102-108

  • Eriks:11607414
  • Zone de serrage:de 102 jusqu'à 108 mm
  • Écrou de raccordement:M 8/M 10
  • Insert:EPDM/SBR

1,39 €/ Unitéhors TVA

1,68 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

WALRAVEN Collier de serrage acier BIS EPDM M8/10 75mm KSB2 zingué

  • Eriks:12961108
  • Manufacturer:12961108
  • Convient pour matériau:Aluminium/fonte/cuivre/plastique/acier/acier inoxydable/tube en spirale
  • Diamètre extérieur de tube:75 mm
  • Zone de serrage:de 75 jusqu'à 80 mm

5,60 €/ Unitéhors TVA

6,78 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

WALRAVEN Collier de serrage acier BIS EPDM M8 50mm KSB1 zingué

  • Eriks:12961106
  • Manufacturer:12961106
  • Convient pour matériau:Aluminium/fonte/cuivre/plastique/acier/acier inoxydable/tube en spirale
  • Diamètre extérieur de tube:50 mm
  • Zone de serrage:de 48 jusqu'à 51 mm

2,48 €/ Unitéhors TVA

3,00 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

WALRAVEN Collier de serrage acier BIS EPDM M8 40mm KSB1 zingué

  • Eriks:12961105
  • Manufacturer:12961105
  • Convient pour matériau:Aluminium/fonte/cuivre/plastique/acier/acier inoxydable/tube en spirale
  • Diamètre extérieur de tube:40 mm
  • Zone de serrage:de 40 jusqu'à 43 mm

2,39 €/ Unitéhors TVA

2,89 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

WALRAVEN Collier de serrage -Bifix G2 BUP EPDM M8/10 160mm

  • Eriks:12940444
  • Manufacturer:3188160
  • Convient pour matériau:Plastique
  • Diamètre extérieur de tube:160 mm
  • Zone de serrage:de 160 jusqu'à 160 mm

12,64 €/ Unitéhors TVA

15,29 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4,80 €/ Unitéhors TVA

5,81 €TVA incluse

409 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

2,72 €/ Unitéhors TVA

3,29 €TVA incluse

144 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SIKLA Collier Stabil D2G Inox 172631 59-63

  • Eriks:10049422
  • Zone de serrage:de 59 jusqu'à 63 mm

50,32 €/ Unitéhors TVA

60,89 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

3,30 €/ Unitéhors TVA

3,99 €TVA incluse

841 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SIKLA Coll. Stabil D2G Inox/cc 172739 38-42

  • Eriks:10049311
  • Zone de serrage:de 38 jusqu'à 42 mm
  • Insert:EPDM/SBR

52,32 €/ Unitéhors TVA

63,31 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

WALRAVEN Collier de serrage inox 316 434.7 M10x40mm

  • Eriks:10049358
  • Manufacturer:4347040
  • Convient pour matériau:Plastique
  • Diamètre extérieur de tube:40 mm
  • Zone de serrage:de 40 jusqu'à 40 mm

23,52 €/ Unitéhors TVA

28,46 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SIKLA Collier Ratio 2000S Ac.galv.154804 12-20

  • Eriks:10049272
  • Zone de serrage:de 12 jusqu'à 20 mm
  • Insert:EPDM/SBR

2,46 €/ Unitéhors TVA

2,98 €TVA incluse

380 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SIKLA Collier Ratio S M8 ac. galv 157357 25-30

  • Eriks:11162837
  • Zone de serrage:de 25 jusqu'à 30 mm
  • Insert:EPDM/SBR

0,43 €/ Unitéhors TVA

0,52 €TVA incluse

373 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026